ABB Electrification - KNX bryterinnsats 1/2-veis (6 - 6133-0-0225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Bussystem KNX-Radio - nei
Monteringsmetode - Innfelt
Bussystem radiofrekvens - nei
Bussystem LON - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB i-BUS
EAN/GTIN
4011395210963
Elnummer
4544095
Leverandørens varenummer
6133-0-0225
Typebeskrivelse
6108/06-AP-500
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
33 mm


