ABB Electrification - KNX STRØMFORSYNING (UPS) SU/S3 0.640.2 - 2CDG110275R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Monteringsmetode - REG
Antall linjer som kan mates - 1
Maks utgangsstrøm - 640 mA
Bredde i antall modulmellomrom - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779085953
Elnummer
4544359
Leverandørens varenummer
2CDG110275R0011
Typebeskrivelse
SU/S30.640.2
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Monteringsmetode:
REG
Antall linjer som kan mates:
1
Maks utgangsstrøm:
640 mA
Bredde i antall modulmellomrom:
8
Antall integrerte reaktorer:
1
Spenningsforsyning KNX 640mA for batt. Brukes sammen med batteri for opprettholdelse av spenning på linje ved nettutfall. Her er det som tilbehør kabel sett, og flere typer/størrelser batteri. Dette bør testes jevnlig for å vite at backup funksjonen fungerer som forutsatt.