ABB Electrification - KO-1100 Skapoverdel varmgalvanisert med FS 1200A/1000 - 1SEP407682R0010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 740 mm
Bredde - 1100 mm
Dybde - 230 mm
Avdekningens farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840017769
Elnummer
1144490
Leverandørens varenummer
1SEP407682R0010
Typebeskrivelse
1144490
Høyde:
740 mm
Bredde:
1100 mm
Dybde:
230 mm
Avdekningens farge:
Andre
Dette er en KO-1100 skapoverdel varmgalvanisert med samleskinneplate FS 1200A/1000


