ABB Electrification - KO-1100Skapoverdel varmgalvanisert grå RAL7042 med FS630A/1000 - 1SEP407678R0027
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 736 mm
Bredde - 1100 mm
Dybde - 230 mm
Avdekningens farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840059547
Elnummer
1144597
Leverandørens varenummer
1SEP407678R0027
Typebeskrivelse
1144597
Høyde:
736 mm
Bredde:
1100 mm
Dybde:
230 mm
Avdekningens farge:
Andre
KO-1100 SKAPOVERDEL VARMGALVANISERT GRÅ RAL7042 MED FS630A/1000


