ABB Electrification - KO-350 SKAPOVERDEL VARMGALVANISERT GRÅ RAL7042 MED FS400A/250 - 1SEP407678R0023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 736 mm
Bredde - 350 mm
Dybde - 230 mm
Avdekningens farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840059509
Elnummer
1144593
Leverandørens varenummer
1SEP407678R0023
Typebeskrivelse
1144593
Høyde:
736 mm
Bredde:
350 mm
Dybde:
230 mm
Avdekningens farge:
Andre
KO-350 SKAPOVERDEL VARMGALVANISERT GRÅ RAL7042 MED FS400A/250


