ABB Electrification - KO-500 SKAPOVERDEL GRØNN RAL6012 MED FS400A/400 - 1SEP407678R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 736 mm
Dybde - 235 mm
Materiale - Stål
Farge - Grønn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980004683
Elnummer
1144492
Leverandørens varenummer
1SEP407678R0002
Typebeskrivelse
KO-500 RAL 6010 M/S.SK.FS400A/400
Bredde:
500 mm
Høyde:
736 mm
Dybde:
235 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grønn
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
6012
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
Ja
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
3


