ABB Electrification - KO-500 Skapoverdel varmgalvanisert - 1SEP101848R0002

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 500 mm

  • Høyde - 736 mm

  • Dybde - 235 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331980004584

Elnummer

1144402

Leverandørens varenummer

1SEP101848R0002

Typebeskrivelse

KO-500 Cabinet galv.

Bredde:

500 mm

Høyde:

736 mm

Dybde:

235 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Andre

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Galvanisert

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

Ja

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

1

Egnet for metrisk montering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

3

KO-500 Skapoverdel varmgalvanisert uten samleskinner