ABB Electrification - KO-500 Skapoverdel varmgalvanisert grå RAL7042 - 1SEP101848R0012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 736 mm
Bredde - 500 mm
Dybde - 230 mm
Avdekningens farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980004287
Elnummer
1144589
Leverandørens varenummer
1SEP101848R0012
Typebeskrivelse
1144589
Høyde:
736 mm
Bredde:
500 mm
Dybde:
230 mm
Avdekningens farge:
Andre
KO-500 Skapoverdel varmgalvanisert grå RAL7042 uten samleskinner


