ABB Electrification - KO-500 SKAPOVERDEL VARMGALVANISERT GRÅ RAL7042 MED FS400A/400 - 1SEP407678R0024

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 736 mm

  • Bredde - 500 mm

  • Dybde - 230 mm

  • Avdekningens farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840059516

Elnummer

1144594

Leverandørens varenummer

1SEP407678R0024

Typebeskrivelse

1144594

Høyde:

736 mm

Bredde:

500 mm

Dybde:

230 mm

Avdekningens farge:

Andre

KO-500 SKAPOVERDEL VARMGALVANISERT GRÅ RAL7042 MED FS400A/400