ABB Electrification - KO-500 Skapoverdel varmgalvanisert grønn RAL6012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 736 mm
Bredde - 500 mm
Avdekningens farge - Andre
Dybde - 230 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840017660
Elnummer
1144473
Leverandørens varenummer
1SEP101848R0007
Typebeskrivelse
1144473
Høyde
736 mm
Bredde
500 mm
Avdekningens farge
Andre
Dybde
230 mm
KO-500 Skapoverdel varmgalvanisert grønn uten samleskinner RAL6012