ABB Electrification - KO-700 Skapoverdel grønn RAL6012 med FS 1200A/600 - 1SEP407678R0018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 740 mm
Bredde - 700 mm
Dybde - 230 mm
Avdekningens farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840017776
Elnummer
1144477
Leverandørens varenummer
1SEP407678R0018
Typebeskrivelse
1144477
Høyde:
740 mm
Bredde:
700 mm
Dybde:
230 mm
Avdekningens farge:
Andre
Dette er en KO-700 skapoverdel grønn RAL6012 med samleskinneplate FS 1200A/600


