ABB Electrification - KO-700 SKAPOVERDEL VARMGALVANISERT GRÅ RAL7042 MED FS630A/600 - 1SEP407678R0025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 736 mm
Bredde - 700 mm
Dybde - 230 mm
Avdekningens farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KO Kabelskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7025840059523
Elnummer
1144595
Leverandørens varenummer
1SEP407678R0025
Typebeskrivelse
1144595
Høyde:
736 mm
Bredde:
700 mm
Dybde:
230 mm
Avdekningens farge:
Andre
KO-700 SKAPOVERDEL VARMGALVANISERT GRÅ RAL7042 MED FS630A/600


