ABB Electrification - KO-700 Skapoverdel varmgalvanisert med FS 1200A/600 - 1SEP407682R0008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 740 mm
Bredde - 700 mm
Dybde - 230 mm
Avdekningens farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840017745
Elnummer
1144488
Leverandørens varenummer
1SEP407682R0008
Typebeskrivelse
1144488
Høyde:
740 mm
Bredde:
700 mm
Dybde:
230 mm
Avdekningens farge:
Andre
Dette er en KO-700 skapoverdel varmgalvanisert med samleskinneplate FS 1200A/600


