ABB Electrification - KO-700 Skapoverdel varmgalvanisert med FS 630A/600 - 1SEP407682R0005

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 700 mm

  • Høyde - 736 mm

  • Dybde - 235 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331980004737

Elnummer

1144485

Leverandørens varenummer

1SEP407682R0005

Typebeskrivelse

KO-700 GALV.M/S.SK.FS 630A/600

Bredde:

700 mm

Høyde:

736 mm

Dybde:

235 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Andre

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Galvanisert

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

Ja

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

1

Egnet for metrisk montering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

3

KO-700 Skapoverdel varmgalvanisert med samleskinner FS 630A/600