ABB Electrification - KO-900 Skapoverdel grønn RAL6012 med FS 1200A/800 - 1SEP407678R0019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 740 mm
Bredde - 900 mm
Dybde - 230 mm
Avdekningens farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840017783
Elnummer
1144478
Leverandørens varenummer
1SEP407678R0019
Typebeskrivelse
1144478
Høyde:
740 mm
Bredde:
900 mm
Dybde:
230 mm
Avdekningens farge:
Andre
Dette er en KO-900 skapoverdel grønn RAL6012 med samleskinneplate FS 1200A/800


