ABB Electrification - KO-900 Skapoverdel varmgalvanisert grønn RAL6012 med samleskinne FS400A/800 - 1SEP407678R0021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 736 mm
Bredde - 900 mm
Dybde - 230 mm
Avdekningens farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KO Kabelskap
EAN/GTIN
7025840020769
Elnummer
1144581
Leverandørens varenummer
1SEP407678R0021
Typebeskrivelse
Kabelfordelingsskap metall
Høyde:
736 mm
Bredde:
900 mm
Dybde:
230 mm
Avdekningens farge:
Andre
KO-900 GALV.GR. M/ FS 400A/800


