ABB Electrification - KO-900 Skapoverdel varmgalvanisert med FS 1200A/800 - 1SEP407682R0009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 740 mm
Bredde - 900 mm
Dybde - 230 mm
Avdekningens farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840017752
Elnummer
1144489
Leverandørens varenummer
1SEP407682R0009
Typebeskrivelse
1144489
Høyde:
740 mm
Bredde:
900 mm
Dybde:
230 mm
Avdekningens farge:
Andre
Dette er en KO-900 skapoverdel varmgalvanisert med samleskinneplate FS 1200A/800


