ABB Electrification - KO-900 Skapoverdel varmgalvanisert med FS 400A/800 - 1SEP407682R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 736 mm
Bredde - 900 mm
Dybde - 230 mm
Avdekningens farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840020752
Elnummer
1144480
Leverandørens varenummer
1SEP407682R0011
Typebeskrivelse
Kabelfordelingsskap metall
Høyde:
736 mm
Bredde:
900 mm
Dybde:
230 mm
Avdekningens farge:
Andre
KO-900 GALV.M/FS 400A/800
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


