ABB Electrification - KOBLINGSBOKS AP45 SORT IP65 105X43X40MM IP65 - 2TKA00005256

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - KOBLINGSBOKS AP45 SORT IP65 105X43X40MM IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Uten

  • Form - Kvadratisk

  • Monteringsmetode - Universal

  • Antall innføringer - 12

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

6438199012582

Elnummer

1241002

Leverandørens varenummer

2TKA00005256

Typebeskrivelse

AP45M

Utstyrt med:

Uten

Form:

Kvadratisk

Monteringsmetode:

Universal

Antall innføringer:

12

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Lengde:

40 mm

Bredde:

43 mm

Dybde:

40 mm

Diameter:

105 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall underbukser lange:

Tetningsmembran

Materiale:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Svart

Utførelse deksel:

Blindlokk

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

nei

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Koblingsboks AP45 (2,5 mm², 500 V) for påveggsmontering er utstyrt med 8 membrankabelinnføringer for kabler opp til Ø 17 mm og 4 for kabler opp til Ø 10 mm. Membranene muliggjør enkel kabelinstallasjon ved å føre de avisolerte endene gjennom membrannipplene. Koblingsboksen har beskyttelsesgrad IP65 (også etter installering av kablene). Dekselet festes ved å klikke lokket på, åpnes ved å stikke en skrutrekker inn i åpningssporene - ingen skruer er nødvendig. Størrelsen på koblingsboksen er 105x43x40 og den har utvendige festepunkter på begge sider. Boksen kan utstyres med strekkavlasterAS9.10 (el.nr. 1241000) Monteringstemperatur -25...+60 °C. Laget av halogenfritt materiale (IEC/61249-2-21). Hardplastdeler er produsert av resirkulert plast. Farge svart (RAL 9011).