ABB Electrification - Koblingsklemme 10X50Mm2 Am 4 - AM4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Påmontering, fast
Modell / utførelse - Uten hette
Totalt antall tilkoblinger rund leder - 0
Materiale i kontaktskinne - Kobber
Isolator - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410019130959
Elnummer
1262624
Leverandørens varenummer
AM4
Typebeskrivelse
AM4
Konstruktionstype:
Påmontering, fast
Modell / utførelse:
Uten hette
Totalt antall tilkoblinger rund leder:
0
Materiale i kontaktskinne:
Kobber
Isolator:
Ja
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Høyde:
173 mm
Bredde:
16 mm
Lengde:
37 mm
Antall tilkoblinger runde ledere 8 mm:
5
Antall tilkoblinger runde ledere 10 mm:
5
Antall tilkoblinger runde ledere 8-10 mm:
5
Antall tilkoblinger leder til 25 mm ² fast:
10
Kontaktskinnens overflate:
Andre
Materiale i klemme:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Klemmens overflate:
Ubehandlet


