Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - KOMBI.TERMOSTAT 15A, JUSSI - 2TKA00002053

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - KOMBI.TERMOSTAT 15A, JUSSI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199003719

Elnummer

5402850

Leverandørens varenummer

2TKA00002053

Typebeskrivelse

5402850

Kombinasjonstermostat.
Velg ønsket rom temperatur med innstillingshjulet +5...+35 °C. Sett maksimal gulvtemperatur med innstillingsskruen i venstre hjørne under lokket +20...+50 °C. Når det er benyttet materialer av tre på gulvoverflaten bør denne aldri settes høyere enn +35 °C (fabrikk innstilling), eller maksimal temperatur anbefalt av leverandør på materialet som blir benyttet.
Ved frostsikring settes innstillingshjulet i posisjon 5 og termostaten vil holde rommet på +5 °C.
Det er under lokket "pins" for å begrense tempereaturen med et maks/min. nivå med innstillingshjulet.

• 230 V~
• 50 Hz
• 15 A
• 3450 W
• IP 31
• Sensor: 3 m NTC 15 kΩ / 25 °C
• Omgivelse temperatur: -10…+30 °C
• Bryter: 2-pol
• Skr terminaler: maks. 2x2.5 mm2
• Innstillings område: +5…+ 45 °C
• Hysterese +/- 0.4 °C
ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien