Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - Kommunikasjonsmodul for modulboks (EKIP COM ETHERNET/IP) For Tmax XT (Med ekst.mod.boks) og XT7 - 1SDA105163R1

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Kommunikasjonsmodul for modulboks (EKIP COM ETHERNET/IP) For Tmax XT (Med ekst.mod.boks) og XT7

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644072551

Elnummer

4381548

Leverandørens varenummer

1SDA105163R1

Typebeskrivelse

EKIP COM ETHERNET/IP Tmax XT

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Kommunikasjonsmodul for modulboks (EKIP COM ETHERNET/IP) For Tmax XT (Med ekst.mod.boks) og XT7

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien