Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - Kommunikasjonsmodul for modulboks (Ekip Com Hub) For Tmax XT - 1SDA105164R1

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Kommunikasjonsmodul for modulboks (Ekip Com Hub) For Tmax XT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644072568

Elnummer

4381549

Leverandørens varenummer

1SDA105164R1

Typebeskrivelse

Ekip Com Hub Tmax XT

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Kommunikasjonsmoduler Tmax XT. EKIP COM HUB TMAX XT er en kommunikasjonsmodul som transportere all data fra en installasjon til skytjenesten ABB Ability™ EDCS. Ved hjelp av denne vil du kunne overvåke installasjonen via PC, nettbrett eller smarttelefon, når som helst og hvor som helst.

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien