ABB Electrification - KOMPL.SATS F/MÅLERPLATE - 2CGX053390034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 180 mm
Høyde - 10 mm
Dybde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980003105
Elnummer
1145438
Leverandørens varenummer
2CGX053390034
Typebeskrivelse
CKM
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
180 mm
Høyde:
10 mm
Dybde:
120 mm
Kompletteringssats for montering av målerplate MPF i tilbehørsskap type CDCA.