ABB Electrification - Komplett betjeningsdel i sort plast med 5k-ohm motstand - 1SFA611410R1056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Resistans - 5 Ohm
Effektforbruk - 2 W
Antall omdreininger - 1...1
Type strømtilkobling - Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500376102
Elnummer
4372299
Leverandørens varenummer
1SFA611410R1056
Typebeskrivelse
Trykknapper innfelling 22/30 mm
Resistans:
5 Ohm
Effektforbruk:
2 W
Antall omdreininger:
1...1
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Hulldiameter:
22 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


