Utgått

ABB Electrification - KONTAKTOR A 260-30-11 110V/50 - 1SFL531001R8411

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...110 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500203354

Elnummer

4115214

Leverandørens varenummer

1SFL531001R8411

Typebeskrivelse

Kontaktorer større enn 100A

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...110 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

400 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

260 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

140 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

110...120 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skinnetilkobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

260 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

140 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

74,57 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

KONTAKTOR A 260-30-11 110V/50