ABB Electrification - KONTAKTOR A 260-30-11 240V/50 - 1SFL531001R4211
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...240 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500203705
Elnummer
4115217
Leverandørens varenummer
1SFL531001R4211
Typebeskrivelse
Kontaktorer større enn 100A
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...240 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
400 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
260 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
140 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
277...277 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
260 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
140 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
74,57 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei


