ABB Electrification - KONTAKTOR A 300-30-11 400V/50 - 1SFL551001R8611
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 400...415 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500214183
Elnummer
4115258
Leverandørens varenummer
1SFL551001R8611
Typebeskrivelse
Kontaktorer større enn 100A
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
400...415 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
500 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
305 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
160 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
415...440 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
305 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
160 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
74,57 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei


