Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - Kontaktor A 63-30-00 400V/50 - 1SBL371001R8600

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Kontaktor A 63-30-00 400V/50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 400...415 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3471522087867

Elnummer

4114818

Leverandørens varenummer

1SBL371001R8600

Typebeskrivelse

Kontaktorer mindre enn 100A

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

400...415 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

115 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

65 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

30 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

415...440 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

65 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

30 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

KONTAKTOR A 63-30-00 400V/50