ABB Electrification - Kontaktor A 75-30-00 230V-240VZ - 1SBL411001R8800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...240 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3471522092885
Elnummer
4114847
Leverandørens varenummer
1SBL411001R8800
Typebeskrivelse
Kontaktorer mindre enn 100A
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...240 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
125 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
75 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
37 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
240...260 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
75 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
37 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei


