Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - Kontaktor A 75-30-10 230-240V 50HZ - 1SBL411001R4200

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Kontaktor A 75-30-10 230-240V 50HZ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3471522092427

Elnummer

4114857

Leverandørens varenummer

1SBL411001R4200

Typebeskrivelse

Kontaktorer mindre enn 100A

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...240 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

125 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

75 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

37 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

277...277 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

75 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

37 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

KONT.A75-30-10 230-240V 50HZ