Utgått

ABB Electrification - Kontaktor A 95-30-00 400V/50 - 1SFL431001R8600

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 400...415 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

A95 - Kontaktor

EAN/GTIN

7320500141984

Elnummer

4114938

Leverandørens varenummer

1SFL431001R8600

Typebeskrivelse

Kontaktorer større enn 100A

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

400...415 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

145 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

96 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

45 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

415...440 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Kabelklemme

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

96 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

45 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

22,371 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

KONTAKTOR A 95-30-00 400V/50