ABB Electrification - KONTAKTOR AE50-30-00 110V DC - 1SBL359001R8600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved DC - 110...110 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3471522103864
Elnummer
4115304
Leverandørens varenummer
1SBL359001R8600
Typebeskrivelse
Kontaktorer mindre enn 100A
Nominell matespenning ved DC:
110...110 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei


