Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - KONTAKTOR AE50-30-00 220V DC - 1SBL359001R8800

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - KONTAKTOR AE50-30-00 220V DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved DC - 220...220 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3471522103888

Elnummer

4115305

Leverandørens varenummer

1SBL359001R8800

Typebeskrivelse

Kontaktorer mindre enn 100A

Nominell matespenning ved DC:

220...220 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

KONTAKTOR AE50-30-00 220V DC