Utgått

ABB Electrification - KONTAKTOR AE63-30-00 110V DC - 1SBL379001R8600

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved DC - 110...110 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3471522106865

Elnummer

4115307

Leverandørens varenummer

1SBL379001R8600

Typebeskrivelse

Kontaktorer mindre enn 100A

Nominell matespenning ved DC:

110...110 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

KONTAKTOR AE63-30-00 110V DC