ABB Electrification - KONTAKTOR AE75-30-00 220V DC - 1SBL419001R8800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved DC - 220...220 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3471522108883
Elnummer
4115311
Leverandørens varenummer
1SBL419001R8800
Typebeskrivelse
Kontaktorer mindre enn 100A
Nominell matespenning ved DC:
220...220 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei


