ABB Electrification - KONTAKTOR AF185-30-11 20-60VDC - 1SFL497001R7211
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 20...60 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500220214
Elnummer
4115273
Leverandørens varenummer
1SFL497001R7211
Typebeskrivelse
Kontaktorer større enn 100A
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
20...60 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
275 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
185 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
90 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Nominell driftseffekt NEMA:
44,742 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei


