ABB Electrification - KONTAKTOR AF210-30-11 48-130V - 1SFL517001R6911
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...130 V
Nominell matespenning ved DC - 48...130 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500220269
Elnummer
4115274
Leverandørens varenummer
1SFL517001R6911
Typebeskrivelse
Kontaktorer større enn 100A
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
48...130 V
Nominell matespenning ved DC:
48...130 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
350 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
210 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
110 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
48...130 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Nominell driftseffekt NEMA:
55,9275 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei


