ABB Electrification - KONTAKTOR AF400-30-11 48-130V - 1SFL577001R6911
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...130 V
Nominell matespenning ved DC - 48...130 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500217832
Elnummer
4115287
Leverandørens varenummer
1SFL577001R6911
Typebeskrivelse
Kontaktorer større enn 100A
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
48...130 V
Nominell matespenning ved DC:
48...130 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
600 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
400 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
200 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
48...130 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Driftspenning ved AC 50 Hz:
1000...1000 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
1000...1000 V
Nominell driftseffekt NEMA:
260,995 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
186 mm
Høyde:
278 mm
Dybde:
216 mm


