ABB Electrification - KONTAKTOR AF580-30-11 100-250V - 1SFL617001R7011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...250 V
Nominell matespenning ved DC - 100...250 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500217696
Elnummer
4115296
Leverandørens varenummer
1SFL617001R7011
Typebeskrivelse
Kontaktorer større enn 100A
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
100...250 V
Nominell matespenning ved DC:
100...250 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
800 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
580 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
315 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
100...250 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Driftspenning ved AC 50 Hz:
1000...1000 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
1000...1000 V
Nominell driftseffekt NEMA:
372,85 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
210 mm
Høyde:
283 mm
Dybde:
242 mm
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


