ABB Electrification - KONTAKTOR AF580-30-11 200-500V - 1SFL617001R7111

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 250...500 V

  • Nominell matespenning ved DC - 250...500 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500250228

Elnummer

4115297

Leverandørens varenummer

1SFL617001R7111

Typebeskrivelse

AF580-30-11-71

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

250...500 V

Nominell matespenning ved DC:

250...500 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

800 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

580 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

315 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

250...500 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skinnetilkobling

Driftspenning ved AC 50 Hz:

1000...1000 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

1000...1000 V

Nominell driftseffekt NEMA:

372,85 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

Bredde:

210 mm

Høyde:

283 mm

Dybde:

242 mm

3-pol kontaktor med AC/DC styrespenning. AF580 (Ie: AC1=800A (690V 40C), AC3=580A (230/400V 55C) Ue max 1000V). Dimensjoner: Str 8, AF580-AF750: HxBxD=283x210x242mm