Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - KONTAKTOR AF580-30-11 24-60VDC - 1SFL617001R6811

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - KONTAKTOR AF580-30-11 24-60VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...60 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...60 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500220368

Elnummer

4115294

Leverandørens varenummer

1SFL617001R6811

Typebeskrivelse

Kontaktorer større enn 100A

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...60 V

Nominell matespenning ved DC:

24...60 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

800 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

580 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

315 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...60 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skinnetilkobling

Driftspenning ved AC 50 Hz:

1000...1000 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

1000...1000 V

Nominell driftseffekt NEMA:

372,85 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

Bredde:

210 mm

Høyde:

283 mm

Dybde:

242 mm

KONTAKTOR AF580-30-11 24-60VDC