ABB Electrification - Kontaktor AF95B-30-11RT 100-250V - 1SFL437062R7011

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Kontaktor AF95B-30-11RT 100-250V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...250 V

  • Nominell matespenning ved DC - 100...250 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500260128

Elnummer

4115320

Leverandørens varenummer

1SFL437062R7011

Typebeskrivelse

AF95B-30-11RT-70

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

100...250 V

Nominell matespenning ved DC:

100...250 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

145 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

96 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

45 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

100...250 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Andre

Nominell driftseffekt NEMA:

22,371 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

3-pol kontaktor for jernbaneapplikasjoner, med kabesko-tilkobling, og med AC/DC styrespenning. AF95B-RT (Ie: AC1=145A (690V 40C), AC3=96A (230/400V 55C) Ue max 1000V). Dimensjoner: Str 4, AF95-AF110: HxBxD=148x90x123,5mm