ABB Electrification - KONTAKTOR B 6-30-10F 220/50 - GJL1211003R8100

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - KONTAKTOR B 6-30-10F 220/50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614153112

Elnummer

4184010

Leverandørens varenummer

GJL1211003R8100

Typebeskrivelse

B6-30-10-F-80

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...240 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

20 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

9 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

4 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

220...220 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkobling for kabelsko

Nominell driftseffekt NEMA:

1,4914 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

B6 (Ie ved 230V/400V 40C AC1=16A , AC3=9A, 2,2kW ved 230V/4kW ved 400V)