ABB Electrification - KONTAKTOR EK1000-40-11 230V/50 - SK827044-AM

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 230...240 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EK Kontaktor

EAN/GTIN

7320500194256

Elnummer

4115644

Leverandørens varenummer

SK827044-AM

Typebeskrivelse

EK1000-40-11 230-240V 50Hz

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...240 V

Nominell matespenning ved DC:

230...240 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

4

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

1000 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...240 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skinnetilkobling

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

Bredde:

270 mm

Høyde:

272 mm

Dybde:

225,5 mm

4-polede kontaktorer med AC styrespenning. EK1000 Kun AC1 (Ie: AC1=1000A (1000V 40C), Ue max 1000V). Dimensjoner: HxBxD=299x296x225,5mm