Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - Kontaktor EK175-40-11 230-240V/50HZ - SK 825440-AM

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Kontaktor EK175-40-11 230-240V/50HZ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500094433

Elnummer

4115672

Leverandørens varenummer

SK 825440-AM

Typebeskrivelse

EK175-40-11 230-240V 50Hz

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...240 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

4

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

300 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

210 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

110 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skinnetilkobling

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

4-polede kontaktorer med AC styrespenning. EK175 (Ie: AC1=300A (1000V 40C), AC3=210A (230/400V 55C) Ue max 1000V). Dimensjoner EK175/210: HxBxD=198x201x171,7mm