Utgått

ABB Electrification - Kontaktor EK370-40-11 380V/50,440V/60 - SK 827040-AP

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...400 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500050156

Elnummer

4115626

Leverandørens varenummer

SK 827040-AP

Typebeskrivelse

EK370-40-11 380-400V 50Hz / 440V 60Hz

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

380...400 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

4

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

550 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

400 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

200 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

440...440 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skinnetilkobling

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

4-polede kontaktorer med AC styrespenning. EK370 (Ie: AC1=550A (1000V 40C), AC3=400A (230/400V 55C) Ue max 1000V). Dimensjoner EK370/550: HxBxD=272x296x225,5mm