ABB Electrification - Kontaktor EK550-40-11 230V/50 - SK827041-AM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...240 V
Nominell matespenning ved DC - 230...240 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500006955
Elnummer
4115634
Leverandørens varenummer
SK827041-AM
Typebeskrivelse
EK550-40-11 230-240V 50Hz
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...240 V
Nominell matespenning ved DC:
230...240 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
4
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
800 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
550 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
280 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...240 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
270 mm
Høyde:
272 mm
Dybde:
225,5 mm


