ABB Electrification - Kontaktor EK550-40-11 380V/50,440V/60 - SK827041-AP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...440 V
Nominell matespenning ved DC - 380...440 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EK Kontaktor
EAN/GTIN
7320500033876
Elnummer
4115636
Leverandørens varenummer
SK827041-AP
Typebeskrivelse
EK550-40-11 380-400V 50Hz / 440V 60Hz
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
380...440 V
Nominell matespenning ved DC:
380...440 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
4
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
800 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
550 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
280 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
380...440 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
270 mm
Høyde:
272 mm
Dybde:
225,5 mm


