ABB Electrification - KONTAKTOR EN20-20/230 - GHE3221101R0006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 250...250 V
Antall Ethernet-utganger - 20 A
Manøverspenning - 230...230 V
Type driftspenning - AC/DC
Antall NO-kontakter - 2
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3471520265069
Elnummer
1429780
Leverandørens varenummer
GHE3221101R0006
Typebeskrivelse
Kontaktorer mindre enn 100A
Nominell driftsspenning:
250...250 V
Antall Ethernet-utganger:
20 A
Manøverspenning:
230...230 V
Type driftspenning:
AC/DC
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Type styrespenning:
AC/DC
Maks glødelampelast:
1300 W
Maks lysrørslast:
650 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
260 VA
Bryter for manuell betjening:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
58 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


